Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6322MWY6F, SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung STM6322MWY6F, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686340
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6322MWY6F
EAN/GTIN:
     5059042317947
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Spannungsüberwachungs IC
4000 cmos
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 4.49V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1 VV

Überwachungs-IC mit Watchdog-Zeitgeber (WDT, Watchdog-Timer), STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
4.49V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1 VV
Weitere Suchbegriffe: 1686340, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6322MWY6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.446,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,81542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.619,69*
€ 3.117,4311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.591,91*
€ 3.084,3729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.505,33*
€ 2.981,3427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.460,12*
€ 2.927,5428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.446,26*
€ 2.911,0494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.