Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6322SWY6F, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung STM6322SWY6F, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686338
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6322SWY6F
EAN/GTIN:
     5059042350661
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 3V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Überwachungs-IC mit Watchdog-Zeitgeber (WDT, Watchdog-Timer), STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
3V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungs IC, 4000 cmos, 1686338, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6322SWY6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,97*
1 Tag
2326
1
€ 14,99*
ab € 0,77*
€ 2,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.910,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.