Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6822SWY6F, Mikroprozessor Monitorspannung 2.89V SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung STM6822SWY6F, Mikroprozessor Monitorspannung 2.89V SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686321
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6822SWY6F
EAN/GTIN:
     5059042351378
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.89V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikroprozessorüberwachungs-IC, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.89V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: spannungsüberwachungs ic, 1686321, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6822SWY6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.