Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MIL-Rundsteckverbinder, 6-polig, 50 V ac/dc, Tafelmontage, Gehäuse 14, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685626
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932451100 CM 02 E 14S-6 P
EAN/GTIN:
     5059040085398
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Anzahl der Kontakte = 6
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Gehäusegröße = 14
Montagetyp = Tafelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kabelbuchsen und Einbaustecker. Die Steckverbinder der Serie CM von Hirschmann aus glasfaserverstärktem Polyamid sind eine günstige Alternative zu Metallsteckverbindern mit militärischer Zulassung. Die Serie CM von Hirschmann bietet Optionen zur Wahl mit 3 bis 17 Polen in den Gehäusegrößen 14S und 20. Sie entsprechen MIL-C-5015 sowie VG95342 und haben dieselben Befestigungsabmessungen und Kontaktanordnungen wie die von anderen Herstellern, so dass sie mit anderen Schraubverriegelungstypen austauschbar sind. Sie werden auch oft verwendet, um kontinuierliche Funktionsventile und proportionalen Funktionsventile gemäß DIN43563 zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Gehäusegröße:
14
Montagetyp:
Tafelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1685626, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Hirschmann, 932451100CM02E14S6P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,52*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 7,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.