Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAK DIN-Buchse Gerade 5-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann MAK DIN-Buchse Gerade 5-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1685587
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1685587
EAN/GTIN:
     5059040085541
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 5-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 41524
Serie = MAK
Gehäusematerial = PE
Betriebstemperatur max. = +60°C

Steckverbinder für Kabelmontage, RS Pro. Diese Kunststoff-DIN-Steckverbinder mit Schraubensicherung von RS Pro sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der sichere Schraubverriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Lösen, insbesondere in Umgebungen, in denen dies problematisch sein kann. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kabelstecker und -buchsen sind mit Lötkelchen bzw. Lötanschlüssen versehen. Maximale Kabelaufnahme: 5,5 mm. Verzinnte Kontakte mit Gehäusen gemäß UL94V-2. Abschirmung und integrierte Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 41524
Serie:
MAK
Gehäusematerial:
PE
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-buchse, 1685587, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930961517MAK5100S, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,47*
€ 386,1193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,24*
€ 377,5156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,43*
€ 334,9017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 278,11*
€ 330,9509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,61*
€ 310,1259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.