Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAK DIN-Buchse Gerade 5-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685586
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930960517 MAK 5100
EAN/GTIN:
     5059040086142
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 45322
Serie = MAK
Gehäusematerial = PE
Betriebstemperatur min. = -20°C

Steckverbinder für Kabelmontage, RS Pro. Diese Kunststoff-DIN-Steckverbinder mit Schraubensicherung von RS Pro sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der sichere Schraubverriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Lösen, insbesondere in Umgebungen, in denen dies problematisch sein kann. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kabelstecker und -buchsen sind mit Lötkelchen bzw. Lötanschlüssen versehen. Maximale Kabelaufnahme: 5,5 mm. Verzinnte Kontakte mit Gehäusen gemäß UL94V-2. Abschirmung und integrierte Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 45322
Serie:
MAK
Gehäusematerial:
PE
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 1685586, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930960517MAK5100, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 3,63*
100
Frei Haus
ab € 3,8911*
€ 4,3111*
1
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,32*
1 Tag
97
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,33*
100
Frei Haus
ab € 3,9196*
€ 4,3596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 964-517-1
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.