Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAK DIN-Buchse Gerade 3-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann MAK DIN-Buchse Gerade 3-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1685584
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930764517 MAK 3100 S
EAN/GTIN:
     5059040085121
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN 41524
Serie = MAK
Gehäusematerial = PE
Kontaktmaterial = Messing

Belden
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN 41524
Serie:
MAK
Gehäusematerial:
PE
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 3-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 1685584, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930764517MAK3100S, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,79*
1
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,53*
1 Tag
149
1
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,69*
1 Tag
539
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,86*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 189,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.