Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe Dauer-ESD Überwachung 10 mm Jack, 10 mm Snap, Snap-Anschluss 1-Bediener 24 V dc, 100 → 240V ac, H:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Desco Europe Dauer-ESD Überwachung 10 mm Jack, 10 mm Snap, Snap-Anschluss 1-Bediener 24 V dc, 100 → 240V ac, H:
Desco Europe Dauer-ESD Überwachung 10 mm Jack, 10 mm Snap, Snap-Anschluss 1-Bediener 24 V dc, 100 → 240V ac, H:
Artikel-Nr.:
     108EL-1685578
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     19243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1685578
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Dauerüberwachung
Anschlussklemme = 10 mm Jack, 10 mm Snap, Snap
Versorgungsspannung = 24 V dc, 100 → 240V ac
Höhe = 23mm
Anzahl der Arbeitsflächen = 1
Breite = 53mm
EOS-Erkennung = Ja

Desco-NetzadapterDas Desco Universal-Netzteil verfügt über einen 10-mm-Schnappverschluss und eine 10-mm-Klinkenbuchse. Die Versorgungsspannung für dieses Netzteil beträgt 24 V dc oder 100 V ac bis 240 V ac und verfügt über eine EOS-Erkennung.
Weitere Informationen:
Anschlussklemme:
10 mm Jack, 10 mm Snap, Snap
Versorgungsspannung:
24 V dc, 100 → 240V ac
Höhe:
23mm
Anzahl der Arbeitsflächen:
1
Breite:
53mm
EOS-Erkennung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.