Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SON, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685101
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A4901DRBT
EAN/GTIN:
     5059042198850
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,19 → 33 V
Line-Regulation = 0,086 %
Genauigkeit = 2.5%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SON
Referenzspannung = 1.21V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 3 V
Breite = 3.1mm

Verstellbare lineare LDO-Spannungsregler, bis zu 250 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,19 → 33 V
Line-Regulation:
0,086 %
Genauigkeit:
2.5%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SON
Referenzspannung:
1.21V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
3 V
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1685101, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A4901DRBT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,81228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,78*
€ 606,6382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,49*
€ 595,5831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,03*
€ 567,6657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 468,54*
€ 557,5626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,07*
€ 539,1533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.