Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 32-Bit ADC ADS1262IPW 10, 38400sps TSSOP, 28-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 32-Bit ADC ADS1262IPW 10, 38400sps TSSOP, 28-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1684912
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1262IPW
EAN/GTIN:
     5059042323184
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 10
Auflösung = 32-Bit
Abtastrate = 38400sps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 5,25 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

A/D-Wandler, 31/32 Bit, mit hoher Auflösung ( ;=10 MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
10
Auflösung:
32-Bit
Abtastrate:
38400sps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 5,25 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 1684912, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1262IPW, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 19,5216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.056,13*
€ 1.256,7947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.039,11*
€ 1.236,5409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 999,23*
€ 1.189,0837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 985,93*
€ 1.173,2567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 976,08*
€ 1.161,5352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.