Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS40210DGQ Boost-Controller, 9 V, HTSSOP 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684093
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS40210DGQ
EAN/GTIN:
     5059042325263
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Breite = 3mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 1.02mm
Länge = 3mm
Höhe = 1.02mm
Eingangsspannung max. = 52 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsspannung max. = 9 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V

DC/DC-Aufwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Breite:
3mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 1.02mm
Länge:
3mm
Höhe:
1.02mm
Eingangsspannung max.:
52 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsspannung max.:
9 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1684093, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, TPS40210DGQ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,6104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 1,90763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,72*
€ 237,6668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,4704*
€ 225,46978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,1904*
€ 207,28658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,1504*
€ 196,52898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,6104*
€ 181,60638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.