Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components ZLF LED-Streifen 3500K, Weiß, 910mm 24V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL Components ZLF LED-Streifen 3500K, Weiß, 910mm 24V
Artikel-Nr.:
     108EL-1683944
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZLF-0910-W1-10-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1683944
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 910mm
Nennspannung = 24V
Oberflächenfarbe = 3500K
Flexibel/starr = Fest
Serie = ZLF

Alumiline Serie Slim ZLF. Die Slim-Serie von Alumiline von starren LED-Lichtstäben ist ideal für eine breite Palette von Anwendungen wie: Produktauslagenkästen, Anwendungen in Wohn- und Geschäftshäusern, Ausstellungen, Dekoration und Schaukästen in Museen. Besonders flache Ausführung: 4,4 mm LED-Streifenbreite: 17 mm Niedrige Spannung, Betrieb bei 24 V Geringer Stromverbrauch Keine UV-Emission Staub- und spritzwassergeschützt Befestigungsbohrungen für einfache Montage
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
910mm
Nennspannung:
24V
Oberflächenfarbe:
3500K
Flexibel/starr:
Fest
Serie:
ZLF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 54,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 406,22*
€ 483,4018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,06*
€ 452,2714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,26*
€ 358,4994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,46*
€ 340,8874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,63*
€ 323,2397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.