Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Glimmerkondensator 470pF 500V dc, Raster 10.2mm Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Glimmerkondensator 470pF 500V dc, Raster 10.2mm Flach
Artikel-Nr.:
     108EL-1683345
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1683345
EAN/GTIN:
     5056279077248
Suchbegriffe:
Glimmerkondensator
Radial Kondensator
glimmerkondensator
Serie = CA1D
Kapazität = 470pF
Spannung = 500V dc
Abmessungen = 15 x 6.5 x 13mm
Anschlussraster = 10.2mm
Bauart = Flach
Toleranz = ±1%
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 13mm
Länge = 15mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Anschlussklemmentyp = Radial

Diese Kondensatoren sind eigens für Audioanwendungen entwickelt. Konstruiert aus den besten indischen Rubin-Glimmerplatten, die von Hand geschnitten und mit Silber-Elektroden bedruckt werden. Die Platten werden von Hand auf den gewünschten Wert gestapelt, mit Silberpaste kantenverstärkt und anschließend bei 560 °C gesintert. Nachdem sie gebrannt wurden, werden sie in einzelne Chips geschnitten, die dann wieder für die Leiterfixierung per Hand vorbereitet werden. Um ihre Audioeigenschaften zu verbessern, werden massive Leiter vor dem letzten Kürzen und dem Eintauchen in Epoxidharz angebracht.
Weitere Informationen:
Serie:
CA1D
Kapazität:
470pF
Spannung:
500V dc
Abmessungen:
15 x 6.5 x 13mm
Anschlussraster:
10.2mm
Bauart:
Flach
Toleranz:
±1%
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
13mm
Länge:
15mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: 1683345, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Mica Kondensatoren (Glimmerkondensatoren), RS PRO, CA1D470PF1500V, Passive Components, Capacitors, Mica Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.