| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-168308 Herst.-Nr.: P16NP224MAB15 EAN/GTIN: 5059040972568 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 220kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 8.8mm Schaftdurchmesser = 16 mm Serie = P16
Mutter, Federring und Dichtring. Drehknopfpotenziometer Vishay Serie P16. Der P16 ist ein revolutionäres Konzept in Potenziometern für Frontplattenmontage. Dieses einzigartige Design besteht aus einem Drehknopf und verfügt über ein Cermet-Potenziometer. Nur die Befestigungsteile und Klemmen befinden sich auf der Rückseite der Platte, wodurch der erforderliche Abstand auf ein Minimum reduziert wird. Prüfung gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1 P16 - Version für Profis und Industrie Anwendungen (Cermet) 1 W bei 40 °C. Kompakt (integriert) Hohe Durchschlagsfestigkeit: 2500 V eff Vollständig abgedichtet und mit Platte abgedichtet Metallische oder Kunststoffknopfoptionen Individueller Knopf auf Anfrage Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 220kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 8.8mm | Schaftdurchmesser: | 16 mm | Serie: | P16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 168308, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P16NP224MAB15, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |