Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DSP -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682955
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DSP-30-24
EAN/GTIN:
     4016138427790
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.3A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Nennleistung = 30W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 91mm
Breite = 53mm
Tiefe = 55.6mm
Serie = DSP
Lastausregelung = 1%

7,5-W- bis 100-W-Netzteile mit flachem Profil für die DIN-SchienenmontageFlache Bauweise für die Gebäudeautomatisierung5-V- bis 24-V-AusgängeGroßer AC-EingangsbereichDoppelte IsolierungBetrieb bei –25 bis +71 °CKonvektionskühlungDIN-Schienen- oder Chassismontage
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.3A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Nennleistung:
30W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
91mm
Breite:
53mm
Tiefe:
55.6mm
Serie:
DSP
Lastausregelung:
1%
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil 24v tdk, din-schienen schaltnetzteil, din-netzteil 24v, 1682955, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DSP3024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,99*
€ 55,21*
1 Tag
305
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 55,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,64*
€ 56,26*
1 Tag
294
€ 14,99*
ab € 34,92*
€ 57,33*
€ 5,90*
ab € 47,34*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1904193
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.