Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, 48 V dc / 4W, 119 x 119 x 32mm, 2700U/min, 190m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, 48 V dc / 4W, 119 x 119 x 32mm, 2700U/min, 190m³/h
ebm-papst 4300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, 48 V dc / 4W, 119 x 119 x 32mm, 2700U/min, 190m³/h
ebm-papst 4300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, 48 V dc / 4W, 119 x 119 x 32mm, 2700U/min, 190m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1682646
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4318N/2N
EAN/GTIN:
     5059039104222
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
Höhe = 119mm
Breite = 119mm
Tiefe = 32mm
Luftdurchsatz = 190m³/h
Geräuschpegel = 41dB
Lüfterdrehzahl = 2700U/min
Signalausgang = Tachometer

Axiallüfter ebm-papst Serie 4300NDie ebm-papst Serie 4300N ist ein quadratischer DC-Axiallüfter. Das Gehäuse und das Laufrad sind aus Kunststoff mit Kugellagersystem. Dieser Lüfter verfügt über Geschwindigkeitsbegrenzungsalarm, PWM und analoges Steuergerät. Er verfügt über externe und interne Temperatursensoren. Der Lüfter hat eine elektrische Leistung von 48 VDC und 4 W bei einer Drehzahl von 2700 U/min.Eigenschaften und Vorteile• Auto-Neustart-Funktion • Geringer Geräuschpegel • Feuchtigkeitsschutz • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 75 °C.Anwendungen• Klimaanlage • Heizung und Lüftung • Industrielle Elektronik • KühlungZertifizierungen• CCC • CE-zertifiziert • CSA-zertifiziert • EAC-Zulassung • UL-Zulassung • VDE-geprüft
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
Höhe:
119mm
Breite:
119mm
Tiefe:
32mm
Luftdurchsatz:
190m³/h
Geräuschpegel:
41dB
Lüfterdrehzahl:
2700U/min
Signalausgang:
Tachometer
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 1682646, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4318N2N, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,42*
€ 52,16*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 57,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.