Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW Drucktasten-Kompletteinheit beleuchtet Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec YW Drucktasten-Kompletteinheit beleuchtet Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig
Idec YW Drucktasten-Kompletteinheit beleuchtet Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig
Idec YW Drucktasten-Kompletteinheit beleuchtet Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig
Idec YW Drucktasten-Kompletteinheit beleuchtet Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1682603
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1L-M2E10QM3Y
EAN/GTIN:
     5059039217403
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
drucktaster 22mm ip65
pilztaster
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Gelb
Kontaktanordnung = SPST
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 65
Drucktastendurchmesser = 23.6mm
Drucktaster Material = Kunststoff
Herst.-Teile-Nr. = YW1L-M2E10QM3Y

Von Miniatur-Meldeleuchten und Industrieschaltern für die Montage in 8-mm-Tafelausschnitten bis hin zu großformatigen Industrieschaltern für die Montage in 30-mm-Ausschnitten bieten wir Industrieschalter oder -leuchten für fast jede Anwendung. Die Anschlüsse umfassen Löt-/Schnellverbindungsklemmen, Schraubanschlüsse oder PC-Platinenstifte für die direkte Platinenmontage. Miniaturmodelle verwenden vergoldete Kontakte mit Sprungkontakt für eine überlegene Schaltung niedriger Lasten, während größere Modelle langsam schließende Kontakte mit doppelter Unterbrechung für das Schalten schwerer Lasten bis zu 10 A nutzen.Kompakt und leicht Fingerschutz-Schraubklemmen22-mm-Leuchtdrucktaster der Serie YW (Kunststoffblende) LED-Pilzkopf-Tastbetätigung
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Gelb
Kontaktanordnung:
SPST
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 65
Drucktastendurchmesser:
23.6mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Herst.-Teile-Nr.:
YW1L-M2E10QM3Y
Weitere Suchbegriffe: pilztaster gelb, 1682603, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, YW1LM2E10QM3Y, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 13,91*
2 Tage
22
€ 14,99*
ab € 10,86*
€ 16,98*
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 19,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.