Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 100Ω ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680931
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0402B100RE1
EAN/GTIN:
     5056282791827
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0402 TE Connectivity CPF-Serie Präzisionswiderstände 40,2 Ω–147 Ω. CPF-Präzisionswiderstände bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Sie haben eine zu 100 % matte Oberfläche aus galvanisiertem Zinn. Diese Chip-Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und haben einheitliche, genaue Abmessungen, sodass sie leicht zu platzieren sind. Die CPF-Dünnschichtwiderstände von TE Connectivity sind eine Produktreihe mit hoher Stabilität und Genauigkeit. Diese Widerstände haben Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedriger sowie einen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands (TCR) von bis zu 15 ppm/°C. Merkmale. Hohe Präzision Hohe Stabilität Genaue Abmessungen Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C Für jede Anwendung der passende Bereich von Widerstandswerten. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind beispielsweise Kommunikationstechnik, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1680931, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0402B100RE1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,235*
2 Tage
381
1
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,347*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA2AEB101X
ab € 0,0448*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0402PR-100RBT1
ab € 0,278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.