Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SQ Wickel Lastwiderstand 15Ω ±5% / 20W, Planar Flachstecker, -55°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680876
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SQBW2015RJ
EAN/GTIN:
     5056282791346
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 20watt
drahtwiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 20W
Serie = SQ
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Flachstecker
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +300ppm/°C

Serie SQB, 20 W bis 40 W. Drahtwiderstände der Serie TE SQ sind Hochleistungswiderstände, die entweder Draht- oder Leistungsoxidelemente aufweisen. Die Widerstände der Serie SQ sind gewickelt oder auf einen feinen nicht-alkalischen Keramikkern aufgedampft und dann in einem Keramikgehäuse gekapselt, das mit einem anorganischen Silica-Füllstoff abgedichtet ist. Diese Widerstände wurden entwickelt, um einen hohen Isolationswiderstand, einen niedrigen Temperaturkoeffizienten und eine ausgezeichnete TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) zu bieten, und sind außerdem feuerfest. Diese Hochleistungswiderstände sind für Bereiche geeignet, in denen eine effiziente thermische Leistung erforderlich ist. Funktionen. - Anorganische flammensichere Konstruktion - Stable TCR 300 ppm/°C - Auswahl an Ausführungen - Großer Wertebereich -Temp. OP. -55°C bis +250°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
20W
Serie:
SQ
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Flachstecker
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+300ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1680876, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, SQBW2015RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,50*
1 Tag
981
1
€ 14,99*
ab € 0,959*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.