Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 416 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100Ω, ±25%, 0.2W, Pin, L. 6.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680374
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     416XA101P
EAN/GTIN:
     5056282788056
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.2W
Serie = 416
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Länge = 6.8mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Cermet-Potentiometer Typ 416 (2,5 x 5 mm), seitliche Einstellung. Einstellung über Kreuzschlitzschraube Vertikale Montage Staub-/Spritzwassergeschützt Leiterplatten-Abstandshalter und Haltevorrichtung Cermet-Potentiometer mit hoher Stabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.2W
Serie:
416
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Länge:
6.8mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, te connectivity potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0.2w, 1680374, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, 416XA101P, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,10*
€ 502,299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,08*
€ 485,6152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,94*
€ 444,9886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,86*
€ 436,5634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,54*
€ 412,3826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.