Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Metallschicht SMD-Widerstand 560Ω ±5% / 3W ±100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680363
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMF3560RJT
EAN/GTIN:
     5056282787943
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 560Ω
Technologie = Metallschicht
Toleranz = ±5%
Leistung = 3W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +280°C

Metallschicht 3 W, SMD. Flache Metallschichtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
560Ω
Technologie:
Metallschicht
Toleranz:
±5%
Leistung:
3W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+280°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, leistungswiderstand 3w, leistungswiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 1680363, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMF3560RJT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1 Tag
410
1
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,517*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.