Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RH005 Wickel Lastwiderstand 150Ω ±1% / 7.5W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RH005 Wickel Lastwiderstand 150Ω ±1% / 7.5W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1680060
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH005150R0FE02
EAN/GTIN:
     5059040824683
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 7.5W
Serie = RH005
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -20ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +20ppm/°C

Serie RH005, 5 Watt ±1 %. Die Vishay-Serie RH005 von Drahtwiderständen für die Chassismontage hat eine komplett geschweißte und geformte Konstruktion für umfassenden Umweltschutz in einem Aluminiumgehäuse. Diese Widerstände werden direkt auf einem Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung montiert. Diese Serie von Drahtwiderständen bietet hohe Stabilität bei konventionellen Nennleistungen und eine flache Markierungsoberfläche zur leichten Identifikation. Befestigung auf Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung Geformte Konstruktion für vollständigen Umweltschutz Hohe Stabilität ;0,05 % Jahr Widerstandstoleranz: 1 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
7.5W
Serie:
RH005
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-20ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+20ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1680060, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RH005150R0FE02, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,0581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 768,28*
€ 914,2532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,67*
€ 775,4873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 634,96*
€ 755,6024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 617,45*
€ 734,7655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 605,81*
€ 720,9139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.