Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93 21-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679955
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93YA204KT20
EAN/GTIN:
     5059040829503
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 200kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 21
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = T93
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Mehrgängige Cermet-Trimmpotenziometer gemäß IP67 – Serie T93. Vishay Sfernice Serie T93 19-gängige Cermet-Trimmpotenziometer Geringe Veränderung des Kontaktwiderstands Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
21
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
T93
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679955, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T93YA204KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,17*
2 Tage
359
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,91*
€ 3,41*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 107,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,17*
€ 112,0623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,12*
€ 101,2928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,87*
€ 78,3853
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,29*
€ 72,9351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,58*
€ 64,9502
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,06*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.