Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93 21-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679946
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93YA501KT20
EAN/GTIN:
     5059040826496
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 21
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = T93
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Mehrgängige Cermet-Trimmpotenziometer gemäß IP67 – Serie T93. Vishay Sfernice Serie T93 19-gängige Cermet-Trimmpotenziometer Geringe Veränderung des Kontaktwiderstands Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
21
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
T93
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679946, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T93YA501KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,45*
€ 127,8655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,12*
€ 112,0028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,07*
€ 101,2333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,25*
€ 72,8875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,23*
€ 64,5337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.