Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93 21-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 2kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679944
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93XB202KT20
EAN/GTIN:
     5059040826519
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 21
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = T93
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Mehrgängige Cermet-Trimmpotenziometer gemäß IP67 – Serie T93. Vishay Sfernice Serie T93 19-gängige Cermet-Trimmpotenziometer Geringe Veränderung des Kontaktwiderstands Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
21
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
T93
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679944, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T93XB202KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,70*
€ 126,973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,79*
€ 109,2301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,65*
€ 95,9735
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,02*
€ 79,7538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.