Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RLP3 Wickel Widerstand 47Ω ±1% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679899
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RLP0347R00FB15
EAN/GTIN:
     5059040828681
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 47Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Serie = RLP3
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

NF C83210 und MIL-R-26E. CECC 40201-006, NFC 83210. 1 Watt → 10 Watt hochstabile Drahtwiderstände. Präzisions-Drahtwiderstände der Serie RLP von Vishay Sfernice für den Einsatz in professionellen Anwendungen, für die eine ausgezeichnete ohmsche Stabilität und ein niedriger Temperaturkoeffizient erforderlich sind. Serie RLP1 und RLP2 in vergossener Ausführung Serie RLP3, RLP6 und RLP10 in lackierter Ausführung CECC/NFC-Markierung - Beispiel: RLP3 hat die Markierung RP4
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Serie:
RLP3
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, präzisionswiderstand, widerstandsdekade 3w, 1679899, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RLP0347R00FB15, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,4745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,90*
€ 328,321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,97*
€ 297,4643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,48*
€ 270,7012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,55*
€ 263,6445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,49*
€ 249,2931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.