Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 10Ω ±5% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 10Ω ±5% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1679783
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0600H10R0JB
EAN/GTIN:
     5059040686946
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 600w
Widerstand = 10Ω
Leistung = 600W
Serie = LPS600
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Temperaturkoeffizient min. = -300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +300ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS600, 600 W. 600 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS600 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS600-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 600 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
600W
Serie:
LPS600
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Temperaturkoeffizient min.:
-300ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+300ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 1679783, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0600H10R0JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 73,604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.215,85005*
€ 1.446,86156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.210,57005*
€ 1.440,57836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.167,9801*
€ 1.389,89632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.138,6701*
€ 1.355,01742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.104,06*
€ 1.313,8314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.