Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS1100 Dickschicht Lastwiderstand 47Ω ±5% / 1.1kW, Planar Schraubanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LPS1100 Dickschicht Lastwiderstand 47Ω ±5% / 1.1kW, Planar Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1679777
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS1100H47R0JB
EAN/GTIN:
     5059040839311
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 1.1kW
Serie = LPS1100
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Abmessungen = 57 x 60mm

Serie LPS 1100, 1100 Watt. Leistungswiderstände der Serie LPS 1100 von Vishay zur Montage auf einem Kühlkörper. Die Serie LPS 1100 basiert auf Dickschichttechnologie und ist nicht induktiv, kann leicht montiert werden und besitzt eine geringe thermische Abstrahlung am Gehäuse. Geeignet für Anwendungen wie z. B. Industrie, Transport, Medizintechnik und HEV/EV. Hohe Leistung: bis zu 1100 W bei 25 °C Kompakte, flache Bauweise: 57 x 60 mm Nicht induktiv: ;0,1 μH Hohe Durchschlagsfestigkeit: bis zu 12 kV RMS Geringes Gewicht: 79 g
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
1.1kW
Serie:
LPS1100
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Abmessungen:
57 x 60mm
Weitere Suchbegriffe: 1679777, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS1100H47R0JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.041,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 202,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.160,03005*
€ 3.760,43576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.137,91*
€ 3.734,1129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.072,96*
€ 3.656,8224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.041,25*
€ 3.619,0875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.