Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357, Tafelmontage Endlos Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679761
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0503MXB054506
EAN/GTIN:
     5059040824256
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Servopotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Metall-Federring, Anschlusskappe (Mutter), Anschlusslitzen mit Steckverbindern für 0,25" Steckbuchsen. Serie 357 mit Anschlussleitungen und Steckverbindern, 22 mm. Eingängiges Potenziometer für Zentralbefestigung 360° Rotation (durchgehende) Element aus leitfähigem Polymer und thermoplastisches Gehäuse
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679761, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 357B0503MXB054506, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 31,0048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.895,96*
€ 2.256,1924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.601,08*
€ 1.905,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.575,98*
€ 1.875,4162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.556,52*
€ 1.852,2588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.550,24*
€ 1.844,7856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.