Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 63M 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1MΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 63M 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1MΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm
Vishay 63M 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1MΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679666
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63M105KB30T607
EAN/GTIN:
     5059040828551
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 1MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 63M
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 8,38 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

63M-T607 Fingereinstellung. Höhe 10,41 mm
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
63M
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
8,38 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679666, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M63M105KB30T607, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,91*
2 Tage
203
1
€ 14,99*
ab € 3,35*
€ 10,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 1.964,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.