Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO50 Dickschicht Widerstand 10Ω ±5% / 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679624
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO050F10R00JTE3
EAN/GTIN:
     5059040836402
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 50W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO50
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Anschlussraster = 5.08mm

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO50, 50 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO50, 50 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-220 und einem montierten Kühlkörper mit 50 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 50W-Leistungswiderstände der Serie LTO50 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von R010 bis 550K und ein isoliertes Gehäuse und sind nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 50 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-220 Paket Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
50W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO50
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 50w, leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 1679624, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO050F10R00JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,59*
1 Tag
198
1
€ 14,99*
ab € 3,40*
€ 10,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 279,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.