Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 43P 20-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 20kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 27.81mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679601
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M43P203KB30T601
EAN/GTIN:
     5059040841444
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl = 20
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 43P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 27.81mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gehäusefarbe ist jetzt blau. 19 mm (3/4"), 500 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 43P Frontplattenmontage. Ausgezeichnete Einstellbarkeit durch besonderen Gleitblock Minimale Übergangswiderstandsänderung durch Mehrfachschleifer Leiterplatten-waschdicht gekapselt Kunststoffgehäuse mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Windungszahl:
20
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
43P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
27.81mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679601, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M43P203KB30T601, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 623,48*
€ 741,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 565,76*
€ 673,2544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,68*
€ 657,6892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,43*
€ 639,5417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 526,20*
€ 626,178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.