Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 248 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2.5kΩ ±20% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679565
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     248FGJS0XB25252MA
EAN/GTIN:
     5059040824997
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2.5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 248

Potenziometer, 0,25W/0,5W, 12mm, Serie 248. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, platzsparende Bauform Leichtbauweise Verschiedene Buchsen-/Achsendurchmesser Linear- und Audioausgangswiderstandskurve Lange mechanische Lebensdauer (100.000 Umdrehungen) Körper und Buchse vollisoliert Mit Metallmutter und -sicherungsscheibe. 248-8 Reihe 3,18mm Metallachse 248-7 Reihe 6,35mm Kunststoffachse
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2.5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
248
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679565, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 248FGJS0XB25252MA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,9796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 706,65*
€ 840,9135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 694,92*
€ 826,9548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 670,82*
€ 798,2758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 660,68*
€ 786,2092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 648,98*
€ 772,2862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.