Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63 14-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500kΩ, ±10%, 0.13W, Pin, L. 6.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679529
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63YB504KT20
EAN/GTIN:
     5059040827141
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 14
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.13W
Serie = T63
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,8 mmmm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

MIL-R-22097, CECC 41 100. 6 mm Zoll 250mW Serie T63YB, Einstellung von oben. Dank ihrer quadratischen Form und der geringen Größe (6,8 x 6,8 x 5 mm) eignen sich die mehrgängigen Trimmer der Serie T63 ideal für den Einsatz auf Leiterplatten mit hoher Kontaktdichte und bei begrenzten Platzverhältnissen zwischen den Karten. Mehrgängig Niedrige Kontaktwiderstandsabweichung Widerstandstoleranz ±10 %
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
14
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.13W
Serie:
T63
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,8 mmmm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, 1679529, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T63YB504KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,49*
1
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,12*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,28*
1 Tag
226
1
€ 14,99*
ab € 1,73*
€ 6,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,07*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,21*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.