Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 157, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 157, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Vishay 157, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679508
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     157B102MX9001
EAN/GTIN:
     5059040826342
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Servopotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 157

Lieferung mit Federring und Mutter aus Metall. 22 mm-Servopotenziometer, Buchsenmontage, Serie 157. Vishay bietet seine hochwertigen industriellen Präzisionspotenziometer des Modells 157 in 7/8 Zoll (22,2 mm) mit einem robusten, einteiligen Metallgehäuse an. Diese Potenziometer sind als Servo- und Buchsenmontageversionen erhältlich und optional gekapselt (nur Buchsenmontage). Die Potenziometer des Modells 157 bieten eine lange Betriebslebensdauer und einen großen Betriebstemperaturbereich. Merkmale. Lange Lebensdauer: 10 Millionen Zyklen (Servo), 5 Millionen Zyklen (Buchse) Spezielle elektrische Winkel optional Kostengünstige Komponentenlösungen Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C 22,2 mm Außendurchmesser Frei von Blei (Pb) Nichtlinearitäten bis auf ±0,25 % speziell. Anwendungsbereich. Servosteuerung von Industrieventilen Verschiedene Funktionen für Gabelstapler und Traktoren, Joysticks, Radauswuchtung für Kraftfahrzeuge
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
157
Weitere Suchbegriffe: Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679508, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 157B102MX9001, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.