Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 157 Servo Montage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 157 Servo Montage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679484
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     157S102MB9002
EAN/GTIN:
     5059040750692
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Servopotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Servo Montage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Serie = 157

Potenziometer-Montagesatz separat erhältlich, Best.-Nr. ; 393-967 393-967. Dieses besteht aus 3 Klemmen, Muttern, Schrauben und Montageanweisung. Dieser Montagesatz ist nicht erforderlich, wenn das Potenziometer mit dem Servopotenziometer-Montagesatz, Bestellnummer ; 336-214 336-214 , verwendet wird (siehe Abschnitt "Motoren"). Präzisionspotenziometer Vishay Serie 157, 22 mm Servo-Montage. Diese Präzisions-Servopotenziometer der Serie 157 von Vishay sind für den Einsatz mit Präzisions-Gleichstrommotorsystemen als Präzisionssignalgeber geeignet und verfügen über ein eloxiertes Aluminiumgehäuse, das eine genaue Ausrichtung der Achse direkt in Antriebssysteme bietet. Die Potenziometer der Serie 157 haben ein niedriges Achsdrehmoment und eine lange Lebensdauer mit einer Betriebslebensdauer von 10 Millionen Zyklen. Eigenschaften und Vorteile. 1 W leitfähiger Kunststoff Präzisionspotentiometer für die Servomontage Erhältlich mit einer Linearität von 0,5 % oder 2,0 % Hohe Qualität Robustes einteiliges Metallgehäuse Lange Rotationslebensdauer Großer Betriebstemperaturbereich Linearitäten bis auf ±0,25 % speziell Optionale abgedichtete Bauweise (nur Buchsenmontage). Eigenschaften und Vorteile:
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Servo Montage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Serie:
157
Weitere Suchbegriffe: Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679484, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 157S102MB9002, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 57,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 669,35*
€ 796,5265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,68*
€ 743,3692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 615,50*
€ 732,445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,40*
€ 715,666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 573,55*
€ 682,5245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.