Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO100 Dickschicht Widerstand 100Ω ±5% / 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679470
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO100F100R0JTE3
EAN/GTIN:
     5059040823242
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 100W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO100
Gehäuse-Form = TO-247
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO100, 100 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO100, 1000 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-247 und einem montierten Kühlkörper mit 100 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 100W-Leistungswiderstände der Serie LTO100 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von 0,015 Ω bis 1 MΩ, sind AEC-Q200-zertifiziert und nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 100 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-247-Gehäuse Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
100W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO100
Gehäuse-Form:
TO-247
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 1679470, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO100F100R0JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 9,49*
1 Tag
43
1
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 11,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 284,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCTR100JDD1000
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.