Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO30 Dickschicht Widerstand 47Ω ±5% / 30W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LTO30 Dickschicht Widerstand 47Ω ±5% / 30W
Artikel-Nr.:
     108EL-1679457
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F47R00JTE3
EAN/GTIN:
     5059040827578
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO30
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-220 und einem montierten Kühlkörper mit 30 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 30W-Leistungswiderstände der Serie LTO30 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von R010 bis 550K und sind nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 30 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-220 Paket Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO30
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 30kw, 1679457, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO030F47R00JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,79*
€ 351,9901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,96*
€ 228,4324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,72*
€ 204,3468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,28*
€ 200,2532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,49*
€ 181,4631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.