Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO30 Dickschicht Widerstand 2.2Ω ±5% / 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679454
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F2R200JTE3
EAN/GTIN:
     5059040823273
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO30
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Anschlussraster = 5.08mm

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-220 und einem montierten Kühlkörper mit 30 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 30W-Leistungswiderstände der Serie LTO30 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von R010 bis 550K und sind nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 30 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-220 Paket Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO30
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, leistungswiderstand 30kw, 1679454, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO030F2R200JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.