Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 140, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 140, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm
Vishay 140, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679425
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     140B00502
EAN/GTIN:
     5059040837980
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 17.8mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Serie = 140

Lieferung mit Federring und Mutter aus Metall. Serie 140, 13 mm. Potenziometer der Serie 140B von Vishay mit Präzisionswicklung für Buchsenmontage. Drahtpotenziometer Nur 13 mm Durchmesser und 12 mm hinter Platte Hohe Nennleistung relativ zur Größe 0,5 Millionen Achsumdrehungen Edelstahlwelle und eloxiertes Aluminiumgehäuse, vergoldete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
17.8mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Serie:
140
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1679425, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 140B00502, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 71,857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,66*
€ 984,9154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 786,40*
€ 935,816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 761,75*
€ 906,4825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 743,90*
€ 885,241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 718,57*
€ 855,0983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.