Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RWM 8x45 Wickel Widerstand 33kΩ ±5% / 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679422
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWM08453302JB25E1
EAN/GTIN:
     5059040823471
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 11w
drahtwiderstand
Widerstand = 33kΩ
Leistung = 11W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = RWM 8x45
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C

RWM 8x45 Serie 11 W, Axial. Emaillierte Drahtwickel-Leistungswiderstände Axialer Anschluss Feuerfest
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Leistung:
11W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
RWM 8x45
Temperaturkoeffizient:
±75ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, 1679422, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RWM08453302JB25E1, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 14,17*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,11*
€ 20,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 708,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.