Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T7 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100Ω, ±10%, 0.5W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679360
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA101MT20
EAN/GTIN:
     5059040822931
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = T7
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 4 mm
Durchmesser = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Potenziometer Serie T7YA. Industrienorm CECC 41100 Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Stabilität Gut ablesbare Skala erleichtert die Einstellung IP64 - abgedichtet für Staub- und PC-Platinenreinigung (nicht Wasser)
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
T7
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1679360, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T7YA101MT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,25*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,87*
1 Tag
245
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,88*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,70*
€ 47,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.