Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO30 Dickschicht Widerstand 20Ω ±1% / 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678855
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO030F20R00FTE3
EAN/GTIN:
     5059040828377
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 20Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO30
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO30, 30 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-220 und einem montierten Kühlkörper mit 30 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 30W-Leistungswiderstände der Serie LTO30 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von R010 bis 550K und sind nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 30 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-220 Paket Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
20Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO30
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, leistungswiderstand 30kw, 1678855, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO030F20R00FTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,91*
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 8,34*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,45*
€ 12,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 395,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.