Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LTO50 Dickschicht Widerstand 30Ω ±5% / 50W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678775
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO050F30R00JTE3
EAN/GTIN:
     5059040830202
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 30Ω
Leistung = 50W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = LTO50
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO50, 50 W. Dickschicht-Leistungswiderstände, Serie LTO50, 50 W, mit einem kompakten Gehäuse TO-220 und einem montierten Kühlkörper mit 50 W bei 25 °C Gehäusetemperatur. Diese 50W-Leistungswiderstände der Serie LTO50 haben eine direkte Keramikmontage auf dem Kühlkörper sowie einen großen Widerstandsbereich von R010 bis 550K und ein isoliertes Gehäuse und sind nicht induktiv. Dickschicht-Keramikwiderstände 50 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur, montierter Kühlkörper Direktmontagenkeramik auf Kühlkörper TO-220 Paket Isoliertes Gehäuse Eingestellt durch Sandstrahl-Trimmen, um Heißpunkte zu verringern
Weitere Informationen:
Widerstand:
30Ω
Leistung:
50W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
LTO50
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, 1678775, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, LTO050F30R00JTE3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 25,00*
ab € 3,90*
€ 6,13*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 289,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,02*
€ 343,9338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,76*
€ 326,9644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,12*
€ 295,2628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,10*
€ 291,669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 239,09*
€ 284,5171
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 231,48*
€ 275,4612
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 224,67*
€ 267,3573
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.