Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RTOP200V Dickschicht Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 200W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678726
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RTOP200V4R70JB
EAN/GTIN:
     5059040831995
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 200w
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 200W
Serie = RTOP200V
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände für 100/200 W – Serie RTOP. Dickschichtwiderstände Vishay Sfernice Serie RTOP, nicht induktiv, in einem SOT-227B-Gehäuse Widerstände ermöglichen die Abführung von 100 W (RTOP 100) oder 200 W (TROP 200) bei Montage auf einem Kühlkörper bei 25 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
200W
Serie:
RTOP200V
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 1678726, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RTOP200V4R70JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 89,90*
46 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 124,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 899,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.