Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RTOP200V Dickschicht Lastwiderstand 1Ω ±5% / 200W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678725
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RTOP200V1R00JB
EAN/GTIN:
     5059040832954
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 200w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 1Ω
Leistung = 200W
Serie = RTOP200V
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände für 100/200 W – Serie RTOP. Dickschichtwiderstände Vishay Sfernice Serie RTOP, nicht induktiv, in einem SOT-227B-Gehäuse Widerstände ermöglichen die Abführung von 100 W (RTOP 100) oder 200 W (TROP 200) bei Montage auf einem Kühlkörper bei 25 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
200W
Serie:
RTOP200V
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1678725, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RTOP200V1R00JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 77,783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 876,06*
€ 1.042,5114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 856,94*
€ 1.019,7586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 837,86*
€ 997,0534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 815,04*
€ 969,8976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 777,83*
€ 925,6177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.