Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RW20117 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 72W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678647
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RW20117A4R7JB15
EAN/GTIN:
     5059040830196
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 72W
Serie = RW20117
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +450°C

Serie RW, 72W. Hohe Verlustleistung Lange Lebensdauer Entsprechen strengsten Anforderungen (Norm NF C 93214)
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
72W
Serie:
RW20117
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+450°C
Weitere Suchbegriffe: 1678647, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RW20117A4R7JB15, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 42,7945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 993,65*
€ 1.182,4435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 941,14*
€ 1.119,9566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 917,54*
€ 1.091,8726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 892,04*
€ 1.061,5276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 855,89*
€ 1.018,5091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.