Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RPS250 Dickschicht Lastwiderstand 220Ω ±5% / 250W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678636
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RPS0250DH2200JBZA3
EAN/GTIN:
     5059040832640
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
Widerstand = 220Ω
Leistung = 250W
Serie = RPS250
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände 250 W und 500 W. Dickschichtwiderstände Vishay Sfernice Serie RPS, nicht induktiv, für Kühlkörpermontage Besonders passend für Anwendungen mit hohen Impulsstärken Einfache Montage und optimierte Gehäuseausschnitte Geringe Wärmeabstrahlung
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
250W
Serie:
RPS250
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 1678636, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RPS0250DH2200JBZA3, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,5101*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 101,16734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.618,14*
€ 1.925,5866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.593,6801*
€ 1.896,47932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.544,7501*
€ 1.838,25262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.528,44*
€ 1.818,8436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.517,5101*
€ 1.805,83702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.