Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RPS250 Dickschicht Lastwiderstand 270mΩ ±5% / 250W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678634
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RPS0250DLR270JBZA3
EAN/GTIN:
     5059040830073
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 270mΩ
Leistung = 250W
Serie = RPS250
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -250ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +250ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstände 250 W und 500 W. Dickschichtwiderstände Vishay Sfernice Serie RPS, nicht induktiv, für Kühlkörpermontage Besonders passend für Anwendungen mit hohen Impulsstärken Einfache Montage und optimierte Gehäuseausschnitte Geringe Wärmeabstrahlung
Weitere Informationen:
Widerstand:
270mΩ
Leistung:
250W
Serie:
RPS250
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-250ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+250ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1678634, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RPS0250DLR270JBZA3, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 76,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.258,5801*
€ 1.497,71032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.251,79005*
€ 1.489,63016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.208,64*
€ 1.438,2816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.179,37005*
€ 1.403,45036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.150,98*
€ 1.369,6662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.