Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RCMC Dickschicht Lastwiderstand 4.7Ω ±10% / 750W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678616
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCMC5004R70KB
EAN/GTIN:
     5059040829695
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 750W
Serie = RCMC
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Abmessungen = 67 x 60 x 25mm
Gesamthöhe = 25mm

500 Watt Vishay RCMC Leistungswiderstände. Vishay RCMC Leistungswiderstände bestehen aus Dickschichtmetall auf Folie. Diese Leistungswiderstände bieten ein kaltes System ohne externe Strahlung und eine Lösung mit hohem Leistungs/Volumenverhältnis. Eigenschaften und Vorteile:. Induktionsfrei Einfache Montage Selbst kalibrierter Druck (400 N) Kühlung durch Hilfskühlkörper (nicht im Lieferumfang enthalten). Anwendungen:. Wechselrichter für Windmühlen- und Eisenbahnantriebe, Netzteile für die Industrie und im Automobilbau, HVDC/SVC-Ventile, große Antriebe und HEV/EV-Batteriemanagement.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
750W
Serie:
RCMC
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Abmessungen:
67 x 60 x 25mm
Gesamthöhe:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 1678616, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RCMC5004R70KB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.118,06016*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 171,58584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.260,33*
€ 5.069,7927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.231,65*
€ 5.035,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.153,37016*
€ 4.942,51049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.118,06016*
€ 4.900,49159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.